TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE PZ2 x 100

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE PZ2 x 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Koko - 2

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Terän pituus - 100 mm

  • Kokonaispituus - 215 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419240

Sähkönumero

6458118

Toimittajan tuotenumero

0001440010

Tukkuerä

12

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

2

Malli / Tyyppi:

suora

Terän pituus:

100 mm

Kokonaispituus:

215 mm

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kärjen halkaisija:

6 mm

Kädensijan grippi:

muu

Tarkkuusmalli:

ei

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Kädensijan materiaali:

muu

Karatyyppi:

pyöreä

Terän materiaali:

muu

Pyörimisenesto:

kyllä

Kiertyvä pää:

ei

Lyöntisuojalla:

ei

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Pintakäsittelyterä:

muu

Paino:

73 g

Huippulaadukas ruuvitaltta Pozidriv PZ2 x 100, VDE sertifioinnilla. Madein Germany.
  • VDE E-slim Pozidriv ruuvimeisseli
  • PZ2 x 100
  • Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
  • Kiertymisenesto
  • Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
  • Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
  • Valmistettu Saksassa