TRADEFORCE - Johdinside teräs - 304 Ruostumaton teräs 4,6x200

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot520 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot840 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm

  • Materiaali - metalli

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1311526

Toimittajan tuotenumero

0000460078

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm

Materiaali:

metalli

Väri:

ruostumaton teräs

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

15...61.9 mm

Malli / Tyyppi:

ilman hammastusta

Siteen paksuus:

0.25 mm

Pienin vetolujuus:

890 N

Käyttölämpötila-alue:

-60...300 °C

Asennuslämpötila:

-80...300 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

200*4,6mm, Ruostumaton 304. Pussissa 100 kpl. Kestää korkeita lämpötiloja, kemikaaleja, säteilyä, hapettumista ja korroosiota.

Valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä. Numerosarja 304 ruostumattomassa teräksessä viittaa sen koostumukseen ja ominaisuuksiin. 304 ruostumaton teräs on yksi yleisimmistä ruostumattoman teräksen laaduista. Se on seos, joka sisältää pääasiassa rautaa, hiiltä, kromia ja nikkeliä.

Keskeiset ominaisuudet:
  • Kromi (18%): Antaa teräkselle sen korroosionkestävyyden.
  • Nikkeli (8%): Parantaa kestävyyttä ja muovattavuutta.
  • Austenittinen rakenne: Ei-magneettinen ja hyvä korroosionkestävyys.
304 ruostumaton teräs on erittäin suosittu sen monipuolisuuden ja kestävyyden vuoksi, ja sitä käytetään laajalti esimerkiksi keittiövälineissä, rakennusmateriaaleissa ja teollisissa sovelluksissa.