TRADEFORCE - Vasara - Leka 1250g

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Vasara - Leka 1250g

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lyöntipään paino:

1250 g

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Lyöntipään paino - 1250 g

  • Varren materiaali - lasikuituvahvisteinen muovi

  • Pituus - 274 mm

  • Kärjen halkaisija/leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400125

Sähkönumero

6458127

Toimittajan tuotenumero

0001610001

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Lyöntipään paino:

1250 g

Varren materiaali:

lasikuituvahvisteinen muovi

Pituus:

274 mm

Kärjen halkaisija/leveys:

45 mm

Lyöntipään materiaali:

teräs

Magneettinen:

ei

Antimagneettinen:

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Rekyylitön:

ei

Vaihdettava lyöntipää:

ei

Haarukkapäinen:

ei

Varren suojus:

ei

Naulanpidin:

ei

Kokonaispaino:

1605 g

Taottu hiiliteräspää. Kokonaispaino 1605 g. Pituus 274 mm.Lasikuituvarsi. Taottu hiiliteräspää. Lasikuitukahva vaimentaa iskuja ja tärinää. Teksturoitu kumikahva lisää mukavuutta.