ENSTO - Kaapelitien kansi - DCP20 Kansi 228x50x3000 Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 200 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327462

Sähkönumero

1440454

Toimittajan tuotenumero

SYS-DCP20

Tukkuerä

30

Kannen leveys:

200 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Pölynsuojakansi DCP20 228X50X3000 Al DCP Al pölynsuojakansi
Alumiininen pölynsuojakansi Systemal Presto NH0-5-sarjaan, pituus 3m