ENSTO - X-kappale - NX540 X-kappale Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tikashyllyn korkeus:

150 mm

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 150 mm

  • Tikashyllyn leveys - 400 mm

  • Sisäsäde - 600 mm

  • Tikashyllyn liitosleveys - 400 mm

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269329091

Sähkönumero

1441666

Toimittajan tuotenumero

SYS-NX540

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

150 mm

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Sisäsäde:

600 mm

Tikashyllyn liitosleveys:

400 mm

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Materiaali:

alumiini

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

NX540 X-kappale 1360 x 150 x 1360 Al hyllyleveys 400 mm System Presto kaapelihyllyt 5-sarja
5-sarja on suunniteltu jopa 12 m tukiväleille. 5-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla. Huom! 5-sarjan tuotteista osa valmistetaan tilauksesta, tarkista toimitusaika.