PHILIPS - Mekaaninen lisätarvike - SP250Z C1700P5 WH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli 
- Johtimien määrä - 5 
- Väri - valkoinen 
- Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm² 
- Lisätarvike - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
8720169617865
Sähkönumero
4151417
Toimittajan tuotenumero
910505103767
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
5
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Philips TrueCircle lisätarvike SP250Z C1700P5 WH. 5-napainen virtajohto,valkoinen, kokonaispituus 1700 mm. Philips TrueCircle 5-napainen virtajohto 
Ominaisuudet
 
 
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Ominaisuudet
- 5-napainen
- Kokonaispituus: 1700 mm
- Väri: valkoinen
- TrueCircle SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH (4151387)
- TrueCircle SM250C 37S/840 PSD O D500 WH (4151389).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.