MP BOLAGEN - Valaisinkisko - 331SV C2 Val.kisko 150mm EZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
150 mmPinnan suojaus:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 150 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
12 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100373207
Sähkönumero
1406794
Toimittajan tuotenumero
MP-331SV
Tukkuerä
1
Leveys:
150 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
6600 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005