GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ45-verkkokaapelikela, 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Ulkovaipan väri - oranssi
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 50 m
AWG - 23
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849589348
Sähkönumero
V010090
Toimittajan tuotenumero
58934
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
50 m
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.7 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP
Suojattu kierretty LAN-kaapeli korkealaatuisella kuparijohtimella (CU) liikkuvaan käyttöön, esim. tapahtumiin, esityksiin tai koulutuksiin Ihanteellinen lyhytaikaisen Internet-yhteyden muodostamiseen pitkien etäisyyksien päähän Ethernet-kaapelikela, jossa trapetsikorjaus CAT-6A-liitäntä ja integroitu CAT-6A-dataliitäntä pölysuojuksella Tukevan metallijalustan ansiosta LAN-kaapelikelassa on tukeva jalusta. Kumipäällysteinen kantokahva takaa tukevan otteen ja helpon kaapelin reitityksen Signaalin värit lisäävät turvallisuutta, koska kaapeli ja kela ovat selvästi tunnistettavissa. Verkkokaapeli on CAT-6A-testattu (sis. mittausprotokollan) ja tukee Power over Ethernetiä (PoE IEEE 802.3af:n kautta, PoE+ IEEE 802.3at:n kautta).