ABB SMART BUILDINGS - Kaapelinsuojakouru - Suojakouru metalli 28/1200


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - mutka
Pituus - 1200 mm
Leveys - 34 mm
Korkeus - 27.5 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199019093
Sähkönumero
1111082
Toimittajan tuotenumero
M-COVER28
Tukkuerä
25
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
mutka
Pituus:
1200 mm
Leveys:
34 mm
Korkeus:
27.5 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
harmaa
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...28 mm
Merkinnällä:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
RAL-numero:
7004
Sisältää kiinnitysreiät:
ei
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Kaapelinsuojakouru 28 mm, pituus 1200 mm teräs
M-cover kaapelinsuojakouru
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.
M-cover kaapelinsuojakouru
- Pituus 1200 mm
- Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.