SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - Easy9 kontaktori 2P 20A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - Easy9  kontaktori 2P 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 20 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitettu magnetointijännite - 220...230 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481594051

Sähkönumero

3782955

Toimittajan tuotenumero

EZ9C32220

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

20 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitettu magnetointijännite:

220...230 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Upotussyvyys:

44 mm

Hurinaton:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kontaktori, Easy9 CT, 2P, 20 A, 2 NO, 230 V, 50 Hz Easy9 CT modulaarinen kontaktori

Standardin mukaisesti: Easy9 CT -kontaktori, yhdistettynä yksivaiheisiin johdonsuojakatkaisijoihin tai vikavirtasuojalaitteisiin, mahdollistaa piirien etäohjauksen. Kontaktoria voidaan käyttää etäohjaukseen vaihtoehtoisissa sähköverkoissa, kuten:
  • Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, rullaverhot, käyttöveden lämmitys
  • Koneellinen ilmanvaihto ja vastaavat järjestelmät
  • Ei-kriittisten kuormien kuormituksenhallinta

Ominaisuudet:
  • Kontaktit: 2 NO
  • Nimellisvirta: 20A
  • Käyttöjännite: 230VAC
  • Ohjausjännite: 220-230VAC
  • Suurin kytkentätoimien määrä: 100 päivässä, 200 000 yhteensä
  • Punainen mekaaninen merkkivalo syttyy, kun kela on jännitteellinen ja kontaktit ovat sulkeutuneet
  • IEC 61095 -standardin mukainen