OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike - 2033, PA, HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 16
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - muu
Lyöntitulpalla - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195211334
Sähkönumero
1317478
Toimittajan tuotenumero
2205033
Tukkuerä
1
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
16
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Lyöntitulpalla:
ei
Kaapelikiinnike 2033 maks. 16 johdolle MMJ 3 x 1,5 mm², PA, vaaleanharmaa; RAL 7035 Kaapelikiinnike 2033
Nopea johdinkiinnike irtojohtimille esim. väliseiniin ja -kattoihin. Kiinnikkeen korkeus 15mm, vapaa kiinnityskorkeus johtimille 9mm. Kiinnitys reikään 6mmØ. Kiinnitettävien kaapelien määrä max. 16 johdolle MMJ 3 x 1,5mm². Halogeenivapaa; ei sisällä kloridia, fluoridia eikä bromidia.
Nopea johdinkiinnike irtojohtimille esim. väliseiniin ja -kattoihin. Kiinnikkeen korkeus 15mm, vapaa kiinnityskorkeus johtimille 9mm. Kiinnitys reikään 6mmØ. Kiinnitettävien kaapelien määrä max. 16 johdolle MMJ 3 x 1,5mm². Halogeenivapaa; ei sisällä kloridia, fluoridia eikä bromidia.