MEKA - Asennuskisko - FP L=1980 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1980 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 48 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377107703

Sähkönumero

1449619

Toimittajan tuotenumero

FP L=1980 PG

Tukkuerä

1

Pituus:

1980 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

48 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

20 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Aukon leveys:

28 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

RAL-numero:

0

Asennuskisko, pituus L=1980 mm, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2 Asennuskiskolla FP tehdään kattokannatus kattokiinnikkeellä RTF-S sekä jatketaan kattokannake TP1 jatkokappaleella JK.