CHINT - Energiamittari DIN - Energiamittari 1-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napaisuus:
yksivaiheinenTärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 80 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - Modbus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6932103835248
Sähkönumero
6713016
Toimittajan tuotenumero
DDSU666
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
80 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Energiankulutus:
2 W
Leveys:
36 mm
Syvyys:
65.5 mm
Korkeus:
100 mm
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Tarkkuusluokka:
B
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
CHINT DDSU666 1-vaihe energiamittari soveltuu läpikytkettynä max 80 A:n järjestelmiin ja virtamuuntajien kanssa sitä suurempiin järjestelmiin. Energiamittari on suunniteltu DIN35-standardin mukaisesti kiskoon asennettavaksi. DDSU666 yksivaihe energiamittaria voidaan käyttää mm. sisäisessä energiankulutuksen arvioinnissa ja seurannassa eri kohteissa, kuten teollisuus- ja kaivosyrityksissä, hotelleissa, kouluissa ja suurissa julkisissa rakennuksissa.
• 80A, 230V, 2-napainen
• LCD-näyttö • Kahdensuuntainen mittaustoiminto
• Asennus DIN-kiskoon