3M - Kypärä - Kypärä ei ilmastoitu 1000V sin

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi
3M - Kypärä - Kypärä ei ilmastoitu 1000V sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ABS

  • Väri - sininen

  • Kiinnitys - 4-piste

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4054596593640

Sähkönumero

6387857

Toimittajan tuotenumero

7100175601

Tukkuerä

1

Materiaali:

ABS

Väri:

sininen

Kiinnitys:

4-piste

3M™ SecureFit™ X5503NVE-CE Suojakypärä, ei ilmastoitu, sininen, CE

-Turvallinen ja käyttömukava päänsuoja putoavien esineiden aiheuttamilta päävammoilta yleisessä teollisuuskäytössä
-Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta
-Sähköeristys 1 000 Vac- ja 440 Vac -jännitteelle
-UV-stabiloitu ABS-muovi
-Pääpannan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista patentoitua 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa
-Käyttäjä voi mukauttaa korkeuden ja istuvuuden säätämällä kypärää pystysuunnassa useilla eri tasoilla
-Säädettävä istuvuus
-Kiipeilykypärien inspiroima lieritön rakenne tarjoaa selkeän näkymän ylös.
-Lisävarusteet ovat yhteensopivia erilaisten 3M:n kasvosuojien, kupusuojainten ja muiden tarvikkeiden kanssa
-3M™ Uvicator™ -indikaattori ilmoittaa, kun kypärä on altistunut liian pitkään ultraviolettisäteilylle ja se on vaihdettava
-Patentoitu UV-indikaattori, joka ilmoittaa käyttäjälle, milloin ultraviolettisäteilylle altistunut kypärä on vaihdettava
-Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta

3M™ SecureFit™ X5503NVE-CE Suojakypärä on säädettävissä, ja helposti säädettävän nelipisteisen pääpannan valmistuksessa on käytetty ainutlaatuista 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa. Lierittömässä sinisessä suojakypärässä on 3M™ UVicator™ -indikaattori, joka ilmaisee ultraviolettisäteilyn aiheuttaman vaurioiden tason. Se täyttää standardin EN397 vaatimukset yleisiin teollisuuden käyttötarkoituksiin.

Hanki turvallinen ja käyttömukava pään suojaus 3M™ SecureFit™ X5503NVE-CE Suojakypärän avulla. Se on suunniteltu yleiseen teollisuuskäyttöön ja täyttää jokapäiväiset turvallisuusvaatimukset. Nykyaikaisten kiipeilykypärien inspiroimana se tarjoaa suojan putoavien esineiden aiheuttamilta päävammoilta. Sen istuvuutta voidaan säätää, ja helppokäyttöinen nelipistekiinnitysjärjestelmä mahdollistaa pääpannan tasaisen kiristyksen tarpeen mukaan. Pääpannassa on käytetty ainutlaatuista patentoitua 3M™ Pressure Diffusion -teknologiaa, joka varmistaa istuvuuden, vähentää ohimoon kohdistuvaa painetta jopa 20 % verrattuna tavallisiin kypärien pääpantoihin ja auttaa parantamaan käyttömukavuutta. Lieritön muotoilu tarjoaa selkeän näkymän ylöspäin, jotta olisit tietoinen ympäristöstäsi ja välttäisit vaarat. Tässä sinisessä kypärässä on patentoitu 3M™ UVicator™ -indikaattori, joka muuttuu punaisesta valkoiseksi altistuessaan vaurioittavalle ultraviolettisäteilylle. Koska ultraviolettisäteet haurastuttavat kypärän kuorta ja vaarantavat suojaustason, indikaattorin värin muuttuminen ilmaisee, että kypärä tulisi vaihtaa. Lisävarusteet on suunniteltu yhteensopiviksi erilaisten 3M:n kasvosuojien, kupusuojainten ja muiden tarvikkeiden kanssa. Kypärä on yhteensopiva muovisoljella varustetun leukahihnan kanssa. Hyväksytty sivusuuntaisen muodonmuutoksen ja sulien metalliroiskeiden osalta. Kypärä täyttää EN397-standardin vaatimukset yleiseen teollisuuskäyttöön.

Produktbeskrivning

3M™ SecureFit™ Skyddshjälm X5503NVE-CE, blå, ej ventilerad, CE

3M™ SecureFit™ skyddshjälm X5503NVE-CE har en justerbar passform och ett hjälminrede med ett lättjusterat 4-punktsfäste med den unika Pressure Diffusion‑teknologin från 3M™. Vår blåa skyddshjälm utan brätte har en 3M™ UVicator™ sensor som anger skadlig nivå av ultraviolett ljus (UV-ljus). Den uppfyller standarden SS-EN 397 för allmän industriell användning.