ABB - Jakorasia harmaa HF - AP 10G IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
harmaaLeveys:
104 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - 19 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677307287
Sähkönumero
1612512
Toimittajan tuotenumero
AP10/G
Tukkuerä
5
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
19 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
harmaa
Leveys:
104 mm
Syvyys:
104 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
48 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C



