ABB - Jakorasia val HF - AP 9 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
86 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - 19 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 14
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016125095
Sähkönumero
1612509
Toimittajan tuotenumero
AP9
Tukkuerä
50
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
19 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
14
Väri:
valkoinen
Leveys:
86 mm
Syvyys:
39 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
19 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
86 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Pintarasiat
Jakorasia AP9 (2,5 mm², 500 V, kotelointiluokka IP 65) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä varustettu jäykkärunkoinen rasia. Kalvotiivisteitä on 12 kpl sivuissa kaapeleille Ø 17 mm saakka ja 2 kpl pohjassa kaapeleille Ø 19 mm saakka. Rasian voidaan tarvittaessa sinetöidä. Asennuslämpötila -25...+60°C. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9.10, AS9, AS9.1 ja AS9.3.
Värikoodi: RAL9003. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Asennuslämpötila -25 … 60 °C.




