ABB - Merkkivalo LED,Vihr,110-220VDC - E219-D220

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Merkkiväri:

vihreä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Nimellisjännite:

220 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V

Jännitetyyppi:

DC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC/DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkiväri - vihreä

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Nimellisjännite - 220 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612270939350

Sähkönumero

2312307

Toimittajan tuotenumero

E219-D220

Tukkuerä

10

Merkkiväri:

vihreä

Valonlähteen tyyppi:

LED

Nimellisjännite:

220 V

Jännitetyyppi:

DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Lampun enimmäisteho:

1 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

59 mm

MERKKIVALO LED, Vihreä, 110-220 VDC

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.