ABB - Pistorasia Impressivo - 2S/16A/IP21 UPJ HL val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pistorasioiden määrä:
0Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 0
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438199000336
Sähkönumero
2506016
Toimittajan tuotenumero
302EUJ-84
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
0
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
42 mm
Laitteen syvyys:
100 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9016
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
17 mm
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.