ABB SMART BUILDINGS - Kiinnike - Suojakourulle 28 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
27...29 mmTärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 27...29 mm
Kaapelien/putkien lukumäärä - 1
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - kyllä
Etäisyys seinästä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199019253
Sähkönumero
1111098
Toimittajan tuotenumero
M-CLAMP28
Tukkuerä
50
Halkaisija:
27...29 mm
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
ei
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Muovipinnoitettu:
ei
Kaapelisuojakourun 28 mm kiinnike teräs
M-clamp kiinnike
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru
M-clamp kiinnike
- Kiinnitys yhdellä ruuvilla
- Helppo kohdistuksen säätö ovaalin reiän ansiosta
- Reikä nippusiteelle, joka auttaa pitämään kaapelin paikallaan ja toimii vedonpoistajana
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Uudenaikainen tuotanto ja tiukka laadunvalvonta takaavat, että kourut lukittuvat oikealla voimalla kiinnikkeisiin
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru




