ABB - Virtakisko - PS3/39H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen lukumäärä:
39Leveys (moduulipaikkojen määrä):
58Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 39
Jakoväli - 44698 mm
Pituus - 1020 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 58
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779556590
Sähkönumero
3259612
Toimittajan tuotenumero
PS3/39H
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
39
Jakoväli:
44698 mm
Pituus:
1020 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
58
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
13
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille, : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200
Päätykappale: PS-END (Snro: 3259498)
- Helpot ja nopeakäyttöiset
- Laaja valikoima tuotteita
- Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
- Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N





