ABB - Virtakisko SN201 - BS9-3/12 3-nap.12 mod.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 12
Jakoväli - 44698 mm
Pituus - 150 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8012542047551
Sähkönumero
3210878
Toimittajan tuotenumero
BS9-3/12
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
12
Jakoväli:
44698 mm
Pituus:
150 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Virtakisko SN201-sarjan tuotteille.
SN201-sarjan edut:
- 1P + N vain yhdessä moduulissa
- Täysin integroitu pro M -perheeseen
- Laaja valikoima lisätarvikkeita
- Yksilölliset tunnistetarrat tekevät johdonsuojien jäljityksestä helppoa
- Selkeä On-Off-asennon osoitus värikoodein