AIRAM - ATEX-valaisin - 1200 IP66 IK10 7800lm/840 PCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
53 WTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 53 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Futura Ex
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6435200294777
Sähkönumero
4338541
Toimittajan tuotenumero
T3FXBB
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
53 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
22
Säädettävä:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Suojausluokka:
I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...55 °C
Soveltuu lampputeholle:
53...53 W
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.9
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Leveys:
145 mm
Korkeus/syvyys:
111 mm
Pituus:
1272 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
30
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
51
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Valaisimen tehokkuus:
147 lm/W
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
7810...7810 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä







