AIRAM - LED-valoputki T5 - LED T5 1200 840 G5 2400lm AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 16...16 W
Valovirta - 2400...2400 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200306197
Sähkönumero
4910413
Toimittajan tuotenumero
A9LEAD
Tukkuerä
10
Lampputeho:
16...16 W
Valovirta:
2400...2400 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1200 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
19 mm
Säteen kulma:
220...220 °
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2400 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
82...82 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
16 kWh
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Led T5
Korvaa vanhat loistelamput paremmin valoa antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Vaihtoehtoina kaksi eri pituutta. Valon värilämpötila kirkkaan valkoinen 4000 K. Käyttö vain 230 V:n verkkojännitteellä, ei yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa.
- Putken kuvun materiaali muovia.
- Käyttö 230 V (AC)
- Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.
- Energiatehokkuusluokka: D
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto myös pakkasessa.
- Parempi valon laatu kuin loisteputkissa.
- Välkkymätön syttyminen.
- Tasainen jatkuva spektri, ei värivääristymiä.
- Värilämpötila 4000 K, opaali kupu.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
- Kolmen vuoden takuu.



