AIRAM - Vakiolamppu - T8 1500 830 G13 1950lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 19...19 W
Valovirta - 1950...1950 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200205155
Sähkönumero
4711523
Toimittajan tuotenumero
A7LEPQ
Tukkuerä
1
Lampputeho:
19...19 W
Valovirta:
1950...1950 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1500 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
26 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
103 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1950 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
116...116 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
19 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Led-putket piikkipakattu
Usein loistelamput halutaan korvata paremman valon antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja eritysesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Lamput ovat suoraan vaihdettavissa loistelamppujen tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).
- Pitkä polttoikä 25 000 tuntia.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto myös pakkasessa.
- Parempi valon laatu kuin loisteputkissa.
- Välkkymätön syttyminen.
- Tasainen jatkuva spektri, ei värivääristymiä.
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K, opaali kupu.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.