AIRAM - Ympärisäteilevä lamppu - ED75 28W 840 4000lm E27 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
4000...4000 lmPituus:
196 mmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 28...28 W
Valovirta - 4000...4000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 196 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200310675
Sähkönumero
4810023
Toimittajan tuotenumero
A8EDAE
Tukkuerä
4
Lampputeho:
28...28 W
Valovirta:
4000...4000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
196 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
75 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
143 lm/W
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
4000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
103...126 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
28 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
High power led
Airamin Pro led -malliston uudet high power ledit korvaavat perinteiset purkauslamput. Led-versioon vaihtamalla voit paitsi suojella ympäristöä välttämällä elohopeaa ja muita myrkyllisiä materiaaleja sisältävien lamppujen käyttöä, myös säästää jopa 75 % energiaa. Lampun ellipsinmuotoinen opaalikupu valaisee tasaisesti ja energiatehokkaasti. Saatavana on neljä erilaista E27-kantaista lamppumallia.
- Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
- Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Värilämpötila 4000 K.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Ei elohopeaa.




