AIRAM - Ympärisäteilevä lamppu - ED75 840 3000lm E27 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

3000...3000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000...6000 lm

Pituus:

180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot196 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot245 mm

Halkaisija:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18...18 W

  • Valovirta - 3000...3000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200293916

Sähkönumero

4810020

Toimittajan tuotenumero

A8EDAB

Tukkuerä

4

Lampputeho:

18...18 W

Valovirta:

3000...3000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

180 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

75 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

167 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3000 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

135...135 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Opaali ellipsi-kupuinen purkauslampun korvaava led-lamppu 18W 4000K E273000lm 25000h 75x180mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airamin Pro led -malliston uudet high power ledit korvaavat perinteiset purkauslamput. Led-versioon vaihtamalla voit paitsi suojella ympäristöä välttämällä elohopeaa ja muita myrkyllisiä materiaaleja sisältävien lamppujen käyttöä, myös säästää jopa 75 % energiaa. Lampun ellipsinmuotoinen opaalikupu valaisee tasaisesti ja energiatehokkaasti. Saatavana on kaksi erilaista E27-kantaista lamppumallia. Pitkä käyttöikä, 25 000 tuntia. Värilämpötila 4000 K.

  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Värilämpötila 4000K, CRI > 80.
  • Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.