CABLEX - Kansi - 5513-1 80MM KANSI F2000 2M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 80 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - ei
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1457205
Toimittajan tuotenumero
5513-1
Tukkuerä
10
Kanavan leveys:
80 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
5513-1 80MM KANSI F2000 2M
PVC-KANSI JOHDINKOURUUN F2000, 80mm, 2M
PVC-KANSI JOHDINKOURUUN F2000, 80mm, 2M