CARIITTI - Lukkorengas M5 kulta - LR M5 kulta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - messinki
Väri - kulta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611175265
Sähkönumero
4110370
Toimittajan tuotenumero
1538008
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
messinki
Väri:
kulta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
9 mm
Kullattu lukkorengas M-5. Soveltuu C-Flex/S-Flex 2 ja 3 kuiduille. LR-M5 asennusreiän halkaisija 5,5 mm ja ulkohalkaisija 9 mm.
Kullattu lukkorengas M-5. Soveltuu C-Flex/S-Flex 2 ja 3 kuiduille. LR-M5 asennusreiän halkaisija ø 5,5 mm ja ulkohalkaisija ø 9 mm.
Kullattu lukkorengas M-5. Soveltuu C-Flex/S-Flex 2 ja 3 kuiduille. LR-M5 asennusreiän halkaisija ø 5,5 mm ja ulkohalkaisija ø 9 mm.