CARIITTI - Lukkorengas M8 kulta - LR M8 kulta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - messinki
Väri - kulta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611175272
Sähkönumero
4110371
Toimittajan tuotenumero
1538005
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
messinki
Väri:
kulta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
13 mm
Kullattu asennuskaluste LR-M8. LR-M8 asennuskalusteiden soveltuu C-Flex/S-Flex 2 - 6 kuiduille, joissa on M8 pääte. LR-M8 asennusreiän halkaisija 8,5 mm ja ulkohalkaisija 14 mm.
Kullattu asennuskaluste LR-M8. LR-M8 asennuskalusteiden soveltuu C-Flex/S-Flex 2 - 6 kuiduille, joissa on M8 pääte. LR-M8 asennusreiän halkaisija ø 8,5 mm ja ulkohalkaisija ø 14 mm.
Kullattu asennuskaluste LR-M8. LR-M8 asennuskalusteiden soveltuu C-Flex/S-Flex 2 - 6 kuiduille, joissa on M8 pääte. LR-M8 asennusreiän halkaisija ø 8,5 mm ja ulkohalkaisija ø 14 mm.


