CARIITTI - Optinen lisätarvike - Saunan lämpö-/kost.mittari val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 180 °
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041971698
Sähkönumero
4197169
Toimittajan tuotenumero
1545862
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
180 °
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
220 mm
Leveys:
207 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
53 mm
Kivi on yhdistetty lämpö- ja kosteusmittari saunaan. Kiven luonnonmukainen muoto jäljittelee meren rantaan huuhtomia kiviä. Mittari on valmistettu satiinimassalasista sekä hiotusta valkoiseksi maalatusta rst-asteikosta ja se valaistuu kahdella 2-4 mm lasikuidulla. Mittarin korkeus on 220 mm, leveys 205 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Mittari asennetaan paneloinnin yhteydessä ja se kiinnittyy seinäpaneliin viidellä mukana tulevalla rst-ruuvilla.