CARIITTI - Optinen lisätarvike - Saunan lämpömittari SQ musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Avauskulma - 180 °
Väri - musta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041971629
Sähkönumero
4197162
Toimittajan tuotenumero
1545854
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Avauskulma:
180 °
Väri:
musta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen/epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
lasi
Pituus:
120 mm
Leveys:
120 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
53 mm
Neliön muotoinen saunan lämpömittari on valmistettu satiinimassalasista sekä hiotusta mustaksi maalatusta rst-asteikosta. Mittari valaistuu yhdellä 2-4 mm kuidulla. Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Mittarin koko on 120x120 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Kiinnittyy seinäpaneliin kolmella mukana tulevalla rst-ruuvilla.