CHINT - Merkkilamppu - 22D 230V AC keltainen

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Merkkilamppu - 22D 230V AC keltainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Linssin väri:

keltainen

Jännitetyyppi:

AC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - keltainen

  • Mitoitusjännite Ue - 200...250 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940092495466

Sähkönumero

4709803

Toimittajan tuotenumero

ND1622DS4230VY

Tukkuerä

1

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

keltainen

Mitoitusjännite Ue:

200...250 V

Jännitetyyppi:

AC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

LED

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Linssin malli:

litteä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Merkkilamppu 22D 230V AC keltainen