CHINT - Pääkytkin - Erotuskytkin 3P 63A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Nimellisvirta - 63 A
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisjännite - 415 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6925808314415
Sähkönumero
3608802
Toimittajan tuotenumero
NH41003N63A
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Nimellisvirta:
63 A
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
415 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Erotuskytkin 3P 63A