CIMCO - Hylsy - Kuusiokolo 1000V 1/2'' SW4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Mitta - 4 mm
Pituus - 70 mm
Terän pituus - 2 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126707
Sähkönumero
6459847
Toimittajan tuotenumero
112670
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Mitta:
4 mm
Pituus:
70 mm
Terän pituus:
2 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
4 mm
1000V VDE, Eristetty kuusiokolohylsy, kara 1/2 tuumaa, SW4



