CIMCO - Hylsy - Kuusiokolo 1000V 1/2'' SW6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Mitta - 6 mm
Pituus - 70 mm
Terän pituus - 3.5 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126721
Sähkönumero
6459850
Toimittajan tuotenumero
112672
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Mitta:
6 mm
Pituus:
70 mm
Terän pituus:
3.5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
6 mm
1000V VDE, Eristetty kuusiokolohylsy, kara 1/2 tuumaa, SW6



