CIMCO - Hylsy - Kuusiokolo 1000V 3/8'' SW8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 3/8"
Mitta - 8 mm
Pituus - 65 mm
Terän pituus - 5 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103125632
Sähkönumero
6459830
Toimittajan tuotenumero
112563
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
3/8"
Mitta:
8 mm
Pituus:
65 mm
Terän pituus:
5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Halkaisija:
8 mm
1000V VDE, Eristetty kuusiokolohylsy, kara 3/8 tuumaa, SW8



