CIMCO - JT-uraruuvitaltta 5,5x125 - 117705 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
5.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 5.5 mm
Kärjen paksuus - 1 mm
Malli / Tyyppi - suora
Eristetty - kyllä
Terän pituus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064592979
Sähkönumero
6459297
Toimittajan tuotenumero
117705
Tukkuerä
12
Kärjen leveys:
5.5 mm
Kärjen paksuus:
1 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
125 mm
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei



