CIMCO - Turvajalkineet JT - Turvasaappaat, 43, Valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - saapas
Malli / Tyyppi - pohjemittainen
Väri - valkoinen
Korkeus - 360 mm
Päällisen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402207
Sähkönumero
6307816
Toimittajan tuotenumero
140220
Tukkuerä
1
Tyyppi:
saapas
Malli / Tyyppi:
pohjemittainen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
360 mm
Päällisen materiaali:
muu
Sisävuori:
ei
Pohjan materiaali:
PVC
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Varvassuoja:
ei
Kärki- ja hankaussuoja:
ei
Naulaanastumissuojalla:
ei
Jalkapöydänsuojalla:
ei
Kantapääsuojalla:
ei
Lasten koko:
ei
Ortopedinen:
ei
Pinkopohjalla:
ei
Pinkopohjan materiaali:
muovi
Antistaattinen:
ei
ESD-testattu:
ei
Vaihdettavalla pohjallisella:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
ei
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Leveä malli:
ei
Vedenpitävä:
kyllä
Metalliton:
ei
Pohjan lämpöeristys (HL):
ei
Pohjan kylmneristys (CL):
ei
Hiilivedyn kestävä pohja (ORO):
ei
Polttoaineen ja öljynkestävä:
ei
Tulenkestävä pohja 300 °C saakka:
ei
Kengän koko (Eurooppa):
43
Antibakteerinen käsittely:
ei