CORNING - Jumpperikaapeli - F-uros/F-uros 20 cm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 0.2 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - F-Quick

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - F-Quick

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957125453

Sähkönumero

7526541

Toimittajan tuotenumero

FM-SC-CXJ59-FM0.2

Tukkuerä

25

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

0.2 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

F-Quick

Liitintyyppi, liitäntä1:

F-Quick

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Suojaushäviö:

90 dB

Suojaus:

muu

Liitosjohto F-uros/F-uros 20 cm Push-on liittimet

LIITOSJOHTO 20 CM F-UROS/F-UROS, Push-On liittimet

Cabelcon liitosjohdot on tarkoitettu jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Liitosjohdon liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa optimaalisissa oloissa. Push-On -liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

Liitosjohdot sopivat käytettäväksi keskuksissa vahvistimien, jaottimien, haaroittimien ja antennien ym. liittämisessä.