DREAMLED - Sähköinen lisätarvike - Pro2S/16A35W/IP20/PPJ/ KYT/VAL

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pistorasiayksikkö

  • Johtimien määrä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410041417127

Sähkönumero

4141712

Toimittajan tuotenumero

DPROPPW

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pistorasiayksikkö

Johtimien määrä:

3

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Pro Power Plus pistorasia, sis. Integroidun liitäntälaitteen 35W/24V +valokatkaisijan, 2-osainen ABB Impessivo, IP20

Dreamled Pro Power Plus valkoinen on 2-osainen monitoimipistorasia, joka sisältää laadukkaan 35W led-liitäntälaitteen ja valokatkaisijan sekä ABB Impressivo-sähkökalusteet. Monitoimipistorasia on Avainlipputuote, se valmistetaan Suomessa ja tuotteella on 5 vuoden takuu. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön 3*2,5 mm2 maadoitetun MMJ-kaapelin (230V/16A). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan suojaeristelevyä. Pro Power Plus monitoimipistorasia soveltuu keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20. Dreamled valaisimet yhdistetään pikaliittimen avulla monitoimipistorasiaan. Asennusaika on jopa puolet nopeampi vertailukelpoisten led-profiilivalaisinten asentamiseen verrattuna. Valaisin voidaan kytkeä monitoimipistorasian viereen oman mieltymyksen mukaan taakse tai eteen, pistorasiassa on yhteensä kolme eri asennus kohtaan per puoli.