EBECO - Sulanapitomatto - Snowmat1320W,0,5x8,8m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 300 W/m²
Kytkentäteho - 1320...1320 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 4.4 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330778603053
Sähkönumero
8176361
Toimittajan tuotenumero
8960305
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
300 W/m²
Kytkentäteho:
1320...1320 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
4.4 m²
Resistanssi:
40.2 Ohm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Kytkentäjännite:
230...230 V
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
8800 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
3
Paksuus:
5 mm
PTC-resistorin pituus:
5000 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
kyllä
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Snowmat 1320 W, 4.4 m², 0,5 x 8,8m .
Snowmat on tarkoitettu lumen sulattamiseen maassa. Lämmityskaapeli on valmiiksi koottu teipillä kiinteäpituisilla ja -leveyksillä, jotka rullataan nopeasti ja helposti auki. Se on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapohjaan asfaltin tai päällystekivien alle. Snowmat sopii asennettavaksi myös betoniavaluun.