ELKO - Pintakehys ELKO RS16 - 1OS/IP20/84MM VAL H=20MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - neliö
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160937704
Sähkönumero
2004590
Toimittajan tuotenumero
EKO09377
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
neliö
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
84 mm
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
20 mm
Maadoitusliittimien määrä:
0
- ELKO:n uppoasennettavien kalusteiden, kytkinten sekä heikkovirtakalusteiden pinta-asennukseen.
- Toimitetaan täydellisinä pohjalevyllä, sisäkorkeus 18mm.
- Saatavana Creative Line -sarjassa hopean, männyn ja grafiitinvärisenä.



