ELPRESS - Jatkosholkki Al 25 mm2 - AS25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 25...25 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 35...35 mm²
Materiaali - alumiini
Liitetään kuin kuparipultti - ei
Pakkaus ja ehdot
48 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009042
Sähkönumero
5207035
Toimittajan tuotenumero
7313-400300
Tukkuerä
96
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
25...25 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
35...35 mm²
Materiaali:
alumiini
Liitetään kuin kuparipultti:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Sopii Aldrey-kaapeleille:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Jännitealue:
muu
Väliseinällinen Al-jatkoshylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 25 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 35 mm². Käytetään poikkipinta-alaltaan samanlaisten Al-johtimien jatkoksiin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.