ELPRESS - Jatkosholkki Al 300 mm2 - AS300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
300...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²
Materiaali - alumiini
Liitetään kuin kuparipultti - ei
Vedonpoistoliitännöille - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009134
Sähkönumero
5207080
Toimittajan tuotenumero
7313-401200
Tukkuerä
6
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
300...300 mm²
Materiaali:
alumiini
Liitetään kuin kuparipultti:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Sopii Aldrey-kaapeleille:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Jännitealue:
muu
Väliseinällinen Al-jatkoshylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². Käytetään poikkipinta-alaltaan samanlaisten Al-johtimien jatkoksiin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V250 kanssa.




