ENSTO - 3-vaih.haaroitin.3x1-vaih ulos - NAJDM 53


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen lukumäärä:
5Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mitoitusvirta valaisimelle - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677700644
Sähkönumero
1934808
Toimittajan tuotenumero
NAJDM53
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Pituus:
31 mm
Korkeus:
139 mm
Leveys:
220 mm
Pistoliitäntäisillä haaroitus- ja kytkentärasioilla korvataan perinteiset jakorasiat pistoliitinasennuksissa. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa helposti monimutkaisia kytkentöjä. Kysy lisätietoja räätälöintipalvelustamme.