ENSTO - Haaroitusr.3-nap 3x3 ulostuloa - NAJDM33


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mitoitusvirta valaisimelle - 20 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677706479
Sähkönumero
1935414
Toimittajan tuotenumero
NAJDM33
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Pituus:
31 mm
Korkeus:
139 mm
Leveys:
220 mm
Haaroitusrasia, 1-vaiheinen läpijohdotettu, kolmella 1-vaihelähdöllä
Yksivaiheisella haaroitusrasialla NAJDM33 haaroitetaan läpimenevästä runkolinjasta kolmeksi yksivaiheiseksi lähdöksi. Haaroitusrasia voidaan kiinnittää esim. asennuslevyyn rasian keskeltä kahdella ruuvilla (max. ø 6 mm) tai kulmissa neljällä ruuvilla. Haaroitusrasiat voidaan kiinnittää myös kahdella nippusiteellä rasian pohjassa olevista kiinnikkeistä. Kolmantena kiinnitystapana ovat ns. sneppikiinnikkeet, joille on neljä kiinnitysaukkoa rasian pohjassa. Haaroitusrasian paino 232 g.