ENSTO - Haaroitusr.5-nap 6x3 ulostuloa - NAJDM56.B

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Haaroitusr.5-nap 6x3 ulostuloa - NAJDM56.B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Mitoitusvirta valaisimelle - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677706523

Sähkönumero

1935422

Toimittajan tuotenumero

NAJDM56.B

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Mitoitusvirta valaisimelle:

20 A

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

7

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Pituus:

220 mm

Korkeus:

31 mm

Leveys:

125 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

Integroitu

5-NAP. LÄPIMENEVÄ, 6x3 ULOS, MUSTA

Haaroitusrasia, 3-vaiheinen läpijohdotettu, kuudella 1-vaihelähdöllä, mustat liittimet
Kolmevaiheinen haaroitusrasia NAJDM56.B on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteiden varmennettuun syöttöön (UPS) ja varustettu mustilla liittimillä. Haaroitusrasialla haaroitetaan läpimenevästä runkolinjasta kuudeksi yksivaiheiseksi lähdöksi 2 x L1, 2 x L2 ja 2 x L3. Haaroitusrasia voidaan kiinnittää esim. asennuslevyyn rasian keskeltä kahdella ruuvilla (max. ø 6 mm) tai kulmissa neljällä ruuvilla. Haaroitusrasiat voidaan kiinnittää myös kahdella nippusiteellä rasian pohjassa olevista kiinnikkeistä. Kolmantena kiinnitystapana ovat ns. sneppikiinnikkeet, joille on neljä kiinnitysaukkoa rasian pohjassa.