ENSTO - Kannatin - NSP45


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 590 mm
Korkeus - 100 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - alumiini
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328490
Sähkönumero
1441523
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSP45
Tukkuerä
10
Pituus:
590 mm
Korkeus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
alumiini
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
4000 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kiinnitetään SYS-NSR28 (14 415 03) seinäkiskoon tai SYS-NSB17 (14 415 00) tukiripustuskiskoon.