ENSTO - Kannatin - NSP46

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotprofiilikonsoli

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 690 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328506

Sähkönumero

1441524

Toimittajan tuotenumero

SYS-NSP46

Tukkuerä

5

Pituus:

690 mm

Korkeus:

100 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

alumiini

Leveys:

40 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

4000 N

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Katto- tai seinäkannake 600 mm levyisille 1-, 4- ja 5-sarjan tikashyllyille. Kiinnitetään seinäprofiiliin tai tukiripustuskiskoon.

Kiinnitetään SYS-NSR28 (14 415 03) seinäkiskoon tai SYS-NSB17 (14 415 00) tukiripustuskiskoon.