ENSTO - Kojerasia DUCTEL - TBF1 Kojerasia HF SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - eteen
Malli / Tyyppi - avoin
Laitteen tyyppi - muu
Asennusaukon koko - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269317968
Sähkönumero
1420640
Toimittajan tuotenumero
MP-TBF1
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
eteen
Malli / Tyyppi:
avoin
Laitteen tyyppi:
muu
Asennusaukon koko:
60 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
ruuvi
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Markkinoiden tunnetuin kojerasia yksivaiheisille uppoasennuskojeilleasennuskanava- ja lattirasia-asennuksiin.
Ductel TBF1 kojerasiaa voidaan käyttää kojeille, joiden kiinnitysrenkaan maksimikoko on 71 x 71 mm. Sneppautuu kanavaan painettaessa. Soveltuu jakorasiakäytössä korkeintaan viidelle huppuliittimelle. Kojerasian mukana toimitetaan kaksi kappaletta MP-TBF11 vedonpoistinta.
Ductel TBF1 kojerasiaa voidaan käyttää kojeille, joiden kiinnitysrenkaan maksimikoko on 71 x 71 mm. Sneppautuu kanavaan painettaessa. Soveltuu jakorasiakäytössä korkeintaan viidelle huppuliittimelle. Kojerasian mukana toimitetaan kaksi kappaletta MP-TBF11 vedonpoistinta.




